カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの 給排水用ホース
リサールホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68517875
品番
597-516-2
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リサールホース
材質
PVC
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
15×20
最高使用圧力(MPa)
0.6
1巻長さ(m)
2
最高使用温度(℃)
40