※色見本

- ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ 68518667 - ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ 68518667

ガッツ モルタルNo.1

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5kg) 注文コード 68518667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。

グレー 主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面 使用場所屋外用 特性耐久 用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。 容量(kg)0.5 乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 油性 or 水性水性

商品説明動画

ガッツモルタルNO.1紹介編
この動画は、3人が参考にしています。
コンクリート・モルタルをフッ素できれいに!塗装方法(ガッツモルタルNO.1)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68518642
2024-05-21
用途:
住宅の基礎部分のメンテナンスコーティング
製造業

とても塗りやすい塗料でした、嫌なにおいもなく、のびもよく、素人でもキレイに塗れたかなと感じます
ローラーを使いました、フッ素系ということですが、塗ってまだ2週間ほど、今のところ問題ありません、耐久性をこれから見ていきたいと思います
色合いもとても満足です

対象商品:
68518642
2024-08-10
用途:
基礎コンクリート塗装
教育・研究機関

きれいに仕上がりますた。良かった、良かった。また追加で買うかも。

対象商品:
68518651
2021-10-03
用途:
基礎塗装

透湿性があるので安心して使えます。特に新築の際は透湿大事です。

対象商品:
68518642
2020-05-04
用途:
窓の下のたたき
教育・研究機関

建物の基礎に使用する予定が、業者がやってしまったので たたき に利用した。落ち着いた色で塗りやすく、ひびのようになっている部分に重ね塗りもできた。塗って日も浅いが上を歩いても擦れることもなく長持ちしそうに思える。

対象商品:
68518633
2018-08-14
用途:
玄関用に
建設業・工事業

外壁リフォームに伴い玄関部の基礎汚れが目立ってしまったので購入しました。
すべて刷毛塗りでやりましたが塗りやすく乾燥も早いため使いやすかったです。色も白過ぎず丁度いい感じでした。

2人が参考にしています
対象商品:
68518633
2017-01-30
用途:
家の基礎割れ部のエポキシ樹脂充填後塗装

寒い日の使用でしたが、少し粘度があり、垂れる心配もなく使えました。
家の基礎保護には良い商品だと思います。
また、乾燥も比較的早いです。

対象商品:
68518651
2015-02-28
用途:
住宅のコンクリート基礎の劣化防止として使用

そのまま刷毛で塗ると少し硬いので、刷毛に少しづつ水を付けながら塗ったところスムーズにぬれました。二度塗りしましたがまあまあきれいに仕上がました。1個購入しましたが。まだ1/3しか塗っていないので全部塗るには足りないので追加購入する予定です。塗りやすく仕上がりもきれいで購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68518642
2021-08-03
用途:
コンクリート部分の隔離部分に塗布。
その他業種

クラック部分に塗り込み、塗布した時は良かったが、時間が経つにつれ、剥離してきた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする