ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの トタン
水性シリコントタン・ベスト瓦
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶(7kg)
注文コード
68518694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,958
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途
屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに
各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】夏/3以上、冬/6以上
色
ブラック
主な用途
トタン、瓦
使用場所
屋外用
特性
遮熱
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
7
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約19〜23(タタミ約13枚分)
油性 or 水性
水性
注意
※必ず専用の遮熱バインダーを下塗りしてから上塗りしてください。
※必ず、油性密着強化下塗りシーラーを塗り、さらに専用の遮熱バインダーを中塗りしてから上塗りしてください
商品説明動画
遮熱塗料で赤外線を反射!トタン・かわら屋根の表面温度上昇を抑える(水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料)
参考になった