吐水ユニットつき手洗器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68518837 品番239-013-BR
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です
丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き

付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き 材質器/ABS カッパーブラウン 取付厚(mm)10〜30 吐水量(L/min)約4 取付穴径(mm)スパウト10〜13/バルブ部30〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする