リサールホース(大口径)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1巻長さ(m)20 注文コード68519397 品番597-518-20
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は1巻長さ3種類から選べます 他の種類を見る

リサールホース(大口径)

材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)18×24 最高使用圧力(MPa)0.6 1巻長さ(m)20 最高使用温度(℃)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする