かべ浴室用スプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68519674 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。
溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。

クリーム 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井 使用場所屋内用 用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。 タイプスプレー塗料 塗り面積(m2)約0.6〜1(2回塗り) 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
注意
※各種壁紙(ビニールクロスなど)には塗れません。
※布製の壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。
※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工などの特殊加工面、床面には塗れません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
カビが出現した壁紙に塗布
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

色味も良く、クリーム色の壁紙にマッチした。黒カビ赤カビの上から塗布したが、どれだけ防カビ効果があるのかはこれから。

対象商品:
68519665
2018-10-16
用途:
黒く下地が見えてきた、浴槽の壁に使用
サービス業

我が家の20年になるユニットバスの壁に使用したところ、色がぴったり
で美しく仕上がりました。3ヶ月後にはまた、下地が見えてきましたがスプレーすると綺麗になるので定期的に塗ることにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
68519656
2020-10-06
用途:
塗装
その他業種

想定していたより吹き付ける範囲が狭いのでムラになりやすく、また塗料の飛び散りも多く感じました。
 既に使用した場所への修繕目的以外ではもう購入しないと思います。

対象商品:
68519665
2013-09-07
用途:
浴室の壁面の塗装
イマイダ保険事務所 様

スプレーなので、広い面を塗装するのに便利。液だれしにくく、作業しやすい。
色も見本通りで、イメージしやすい。
シンナー臭さもあまりなく、狭い浴室での作業に向いている。
価格も手ごろで、大手メーカー品と遜色ない。

1人が参考にしています
対象商品:
68519656
2020-05-18
用途:
洗面所の壁の塗装。
ひまわりハウス 様

以前、『アサヒペン 浴室用塗料スプレー』を使って塗装しました。その時の状態との比較になります。
塗料の粒が少し大きい感じがしました。吹付の時、飛び散った塗料が、床に広がってしまいました。いい加減な養生しかしなかったので、あとが大変でした。
後、カビの発生が抑えられたら、星の数+2を付けますね。

対象商品:
68519656
2017-04-12
用途:
風呂リホーム

ユニットバスの塗装様に使用しましたが
天井塗りで剥離してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
68519656
2017-05-28
用途:
風呂ふたカビに塗りました。

下処理で十分ペーパーかけしましたが、乾燥も3日しましたが1週間でポロポロはがれました。素材によっては無理っぽいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする