丸型手洗器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 雪見石 注文コード68519914 品番493-255-MW
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器
飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです
陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
固定金具付き
置型
オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)

材質ABS製 質量(kg)2 雪見石 切込寸法(mm)Φ90
注意
※オーバーカウンターとして使用する場合は、品番のうしろに"C"を付けてお問合せください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする