カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68520097
品番
716-831-AG
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します
色
アンティークゴールド
仕様
●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0
厚さ(mm)
5〜35
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付穴径(mm)
22〜27