複式ボールタップ 耐熱ポリ玉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68520158 品番 660-042-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様浮玉(品番):660-024 材質青銅/黄銅/PE 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法A(mm)484 寸法D(mm)40 寸法E(mm)35 寸法B(mm)113 最高使用温度(℃)80 寸法CPJ3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする