カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー専用混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68520420
品番
139-026-D
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
配管に直接接続できます
接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ
色
マットブラック