サンデーペイント
サンデーペイントの ホビー用塗料
サンデーペイントの 工作用
水性エナメル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(80mL)
注文コード
68520453
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
色
赤
成分
合成樹脂(アクリル)
使用場所
屋内用
特性
速乾、耐候
用途
プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター
タイプ
水性エナメル
塗り面積(m
2
)
約0.5(2回塗り)
主な用途
ポスター、プラスチック
指触乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(分)
約120(20℃)、約180(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
エマルション