カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用立水栓 ストッパーつき
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68520535
品番
732-101-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自動閉止機構付き
付属品
洗濯機給水ホース2m付き
仕様
止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10
長さ(mm)
給水管:75
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
R1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください