カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの 給排水用ホース
リサールホース(スリム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1巻長さ(m)
20
注文コード
68520587
品番
597-511-20
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
リサールホース(スリム)
材質
PVC
色
ブラウン
内径×外径(Φmm)
11×16
最高使用圧力(MPa)
0.6
1巻長さ(m)
20
最高使用温度(℃)
40