※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-3A-9017VRBK レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520935 ADR-3A-9017VRBK レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68520935

レンジフード 同時給排 ADRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68520935 品番 ADR-3A-9017VRBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・同時給排
高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。
給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。

間口(mm)900 付属品ミニ電球1個付(40W口金E17) 仕様整流板、イージーフィルター、同時給排 質量(kg)19.0 ブラック タイプ右上方・右側方・右後方排気 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
関連資料:(0.71MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※横幕板別売品:総高さ700mm仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする