カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
複式ボールタップ 耐熱ポリ玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68521147
品番
660-042-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
浮玉(品番):664-022
材質
青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法A(mm)
529
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
115
最高使用温度(℃)
80
寸法C
PJ1