ユニパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 68521620 品番 H-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

フィルム厚0.025mmチャック付ポリエチレン袋です。0.04mmよりも薄い0.025mmが新登場。

用途部品・小物の整理整頓に 適合食品衛生法適合 寸法(mm)240×170(チャック下×袋巾) 基材構成PE0.025mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする