商品画像

- 大阿蘇牛乳 らくのうマザーズ 68521839 - 大阿蘇牛乳 らくのうマザーズ 68521839 - 大阿蘇牛乳 らくのうマザーズ 68521839 - 大阿蘇牛乳 らくのうマザーズ 68521839

大阿蘇牛乳

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×36個) 注文コード68521839 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

常温保存可能な成分無調整牛乳です。飲みきりサイズの200mlパックです。デザインには熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンを採用しています。常温保存できるので日常的に利用しながら、日常備蓄、災害備蓄、まとめ買い、急に必要な時に使える、等様々な場面で便利です。また、冷蔵庫に牛乳を入れるスペースがないときも常温保管できるので場所をとらず、とても便利です(開封後は要冷蔵10℃以下)。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。私たち、らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。

用途開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
注意
※常温を超えない温度で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする