カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンゴールド
注文コード
68521944
品番
153-023-GB
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引棒付き(Φ4mm)
仕様
●上部(品番):104-010(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M24×1.0●取付穴径スパウト(mm):35〜36
色
シャンパンゴールド
ハンドル寸法(mm)
30〜35
取付厚(mm)
5〜35