メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の のぼり旗
のぼり用ポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
68522058
品番
255107
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式で、使用時は最大3mまで高さ調整が可能です。
組み立て、収納が簡単でイベントや現場などで繰り返し使用できます。
本製品は日本国内で生産されています。
用途
屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
付属品
横棒、回転キャップ付き
仕様
長さ調節可能(2段伸縮)
トラスコ品番
704-4080
材質
パイプ鋼管部:スチール、パイプ被覆部:ポリプロピレン、横棒:FRP(繊維強化プラスチック)、横棒用キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
(高さ)1610〜3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)730
色
白