注意
※ストックバッグ M(7枚)
※・冷蔵・冷凍保存用です。直火・オーブン・電子レンジ加熱には使用できません。
※・液体を入れると漏れる場合があるためご注意ください。
※・鋭利な物を入れると破れる恐れがあります。
※・幼児や子供が袋をかぶらないように、窒息事故防止に注意してください。
※スライダー式ジッパーバッグ M(5枚)
※・スライダー部分に無理な力をかけないでください。破損の原因となります。
※・電子レンジ・オーブン・直火には使用できません。
※・液体や熱い食品を入れると漏れや変形の原因になります。
※・窒息防止のため、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※ポリラップ(22cm × 20m)
※・耐熱温度を超える使用は避けてください。
※・オーブン・直火では使用できません。
※・高温の油ものや加熱直後の食品には直接触れないようにしてください。
※・使用後は資源回収・ごみ分別のルールに従って廃棄してください。
※サンホイル(25cm × 7m)
※・電子レンジでは使用できません(発火の恐れがあります)。
※・酸や塩分を多く含む食品を長時間包むと、アルミが溶け出す場合があります。
※・直火・オーブンでの使用は可能ですが、取り扱い時はやけどに注意してください。
※・小さなお子様が触れない場所に保管してください。
※共通注意点
※・火気、高温の近くでの誤使用に注意してください。
※・用途を守って正しく使用してください。
※・使用後は地域の分別ルールに従って適切に廃棄してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。