BeHAUS
BeHAUSの 物品棚/収納用品
BeHAUSの 小物収納箱(パーツケース)
BeHAUSの パーツケース
ディープケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522259
品番
BD-1200J
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕切り板がなく深型なので変形品やかさ張る道具も収納しやすいです。
クリアタイプで中身が見やすいです。
止め具が大きいのでしっかりロックできます。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×60×190
仕切板
無
RoHS指令(10物質対応)
対応