BeHAUS
BeHAUSの 物品棚/収納用品
BeHAUSの 小物収納箱(パーツケース)
BeHAUSの パーツケース
ディープケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522277
品番
BD-1200ST
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。
クリアタイプで中身が見やすいです。
止め具が大きいのでしっかりロックできます。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×60×190
仕切板
8枚(中皿)、4枚(本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応