カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
ソーラーシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522328
品番
720-001
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
シャワーエルボは樹脂製
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20