BeHAUS
BeHAUSの 物品棚/収納用品
BeHAUSの 小物収納箱(パーツケース)
BeHAUSの パーツケース
ディープケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522329
品番
BD-800T
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。
クリアタイプで中身が見やすいです。
止め具が大きいのでしっかりロックできます。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×60×145
仕切板
8
RoHS指令(10物質対応)
対応