ブラインドリベット GMタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 68522365 品番 SK-537GM
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。
従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
信頼の日本製です。

用途母材と部材の締結に 材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール 長さ(mm)(本体)42 幅(mm)(本体)4 寸法(mm)下穴:4.1-4.2 奥行(mm)(本体)4 本体質量(g)1.7 頭径(Φmm)A:4.0 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 締付可能厚(mm)3.2-6.4 スリーブ長(mm)L:10.5 フランジ径(Φmm)C:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする