快段目盛ものさしシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68522408 品番MSL-NE10KD
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。
0〜10までの総数字です。
貼って剥がせる&強粘着シールです。
本体が透明で目盛が黒、本体が黒で目盛は白と2色あります。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。

用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容黒地に白目盛x1シート、透明地に黒目盛x1シート 材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離) シール幅(mm)10 測定長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする