曜日別特売
128-119-D 2ハンドル混合栓 カクダイ 68522416

2ハンドル混合栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68522416
品番
128-119-D
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

配管に直接接続できます
接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
スパウト回転角度360°

仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
マットブラック
JIS規格
JIS B 2061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする