製品外観

AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 構成AI-P61 + iPhoneSE(再生品)本体 注文コード68522521 品番AI-P61-iSE2re
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は構成など2種類から選べます 他の種類を見る

・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります
・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます
・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します
・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります
・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能
・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡
・総合倍率:6.7〜45倍(ズーム比 6.7)
・WD(作動距離): 110mm
・視野数:22
・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ
・安心の3年保証付き
・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 仕様光路切替:なし セット内容顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、ポールスタンド、LEDリング照明 W-E PLUS、照明用ACアダプター、i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i、専用iPhoneケース、iPhoneSE (再生品)(SIMフリー)、USBケーブル、USB充電器 質量(kg)5.1 消費電力(W)4 方式変倍:ズーム式 定格入力電圧(V)AC100-240 総合倍率6.7〜45倍 構成AI-P61 + iPhoneSE(再生品)本体 作動距離(mm)110 照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き) ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 解像度カメラ:1200万画素 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 照度(Lux)最大:50000 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64
注意
※iPhone本体セット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする