・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります
・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます
・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します
・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります
・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能
・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます
・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡
・総合倍率:7〜45倍
・WD(作動距離): 100mm
・視野数:20
・部品検査や精密加工等に最適
・安心の3年保証付き
・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です