※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDSLMA-A1BG LEDスリムAサインブラック シンエイ[店舗什器・備品] 68522575 LEDSLMA-A1BG LEDスリムAサインブラック シンエイ[店舗什器・備品] 68522575 LEDSLMA-A1BG LEDスリムAサインブラック シンエイ[店舗什器・備品] 68522575

LEDスリムAサインブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68522575 品番 LEDSLMA-A1BG
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

LEDを使用した光るポスターパネルです。4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。安心の国産LEDパネルです。スタンド一体型なのでそのままご使用できます。脚部開閉式なので収納には困りません。

用途ポスターを掲示したい時に 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板、脚部:アルミ 幅(mm)639 質量(kg)8.8 ブラック サイズA1 高さ(mm)1148 消費電力(W)16 照度(Lux)4200
注意
※屋内専用品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
離島数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする