イームズチェア ダイニングチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ホワイト 注文コード68522801 品番HC-C9001-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

チャールズ&レイ・イームズ夫妻作品の代表作『DSW』!!
言わずと知れたデザイナーズチェアの金字塔です。
包み込まれるような座面デザインで座り心地も抜群。
脚部分はワイヤーと木の組み合わせで独特の脚線美を描きます。
お部屋を彩るモダンデザインを手に入れて下さい。

セット内容イス本体、組み立て用ネジ、組立工具 材質天然木、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)3.6 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(縦×横×高さH)(cm)47×52×82 座面高(cm)45
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする