メイン

アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー LL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68522854 品番KW-589AS/KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!
3人乗りのアシスト車まで対応!
電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単!
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着!
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載!
防水加工と止水テープで自転車を濡らさない!
落ち着いたカーキ色を採用!

材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水) カーキ サイズLL 質量(g)(約)1092 対応機種軽快車 20型〜27型、電動アシスト車 20型〜27型 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする