メイン
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の サイクルカバー
雨風負ケズサイクルカバ―
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68522879
品番
KW-449AS/RD-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
3つのメッシュ窓が中に入った風を逃がす!
サイクルカバ―の中に入った風を、大きな窓が逃がします。
材質
上部生地/ポリエステル100%(防水・はっ水)、下部生地/ポリエステルオックス100%(はっ水)
色
レッド/ブラック
サイズ
LL
質量(g)
(約)500
対応機種
20〜26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後幼児席)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
(約)75×205×117