オフィスチェア デスクチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード68522889 品番OFC818B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デスクワークを支えるオフィスチェア。
背もたれは通気性に優れたメッシュ仕様。
腰を支えるランバーサポートで、長時間のデスクワークでも疲れにくい。
身体の動きに合わせてリクライニングできるロッキング機能付き。
ガス圧昇降でスムーズな座面の高さ調節が行えます。

材質座面:金属(スチール)、合板 / 背もたれ・脚・肘置き:ポリプロピレン / 張り材:ポリエステル / クッション材:フォーム 質量(kg)9 耐荷重(kg)80 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×59×101〜111 座面高(cm)45〜55
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする