ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの カタログスタンド
ジャストコーポレーションの フロア用カタログスタンド
フリーペーパーラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68522898
品番
PD-S-OR012
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
4段ポケット大容量ラック/ストック棚も3段で使い易い人気商品!!
用途
店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。
材質
スチール
質量(kg)
6.2
色
ホワイト
種類
上部4段、下部3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×310×1490
用紙サイズ
適合:A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません