カタログスチールスタンド 1列6段 ホワイト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68522907 品番PD-S-PR006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

1列6段のパンフレットスタンド、簡単取付けのシンプルなスタンドです。

用途売れてる人気のスタンド!この価格は大変お得! 材質スチール 質量(kg)3 ホワイト 種類1列6段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×1370 用紙サイズ適合:A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする