メイン

KW-388AS/FM サイクルカバ― ファイン      Lサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522915 KW-388AS/FM サイクルカバ― ファイン      Lサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522915 KW-388AS/FM サイクルカバ― ファイン      Lサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522915 KW-388AS/FM サイクルカバ― ファイン      Lサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522915

サイクルカバ― ファイン Lサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68522915 品番KW-388AS/FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電動アシスト車対応のサイクルカバー
センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。
ミントと黒のおしゃれなツートンカラー。

材質上部生地/ポリエステル100%(防水・はっ水)、下部生地/ポリエステル100%(はっ水) ミント/グレー サイズL 質量(g)(約)470 対応機種軽快車 20型〜27型 後カゴ装着車まで、電動アシスト車 20型〜27型 後カゴ装着車まで 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする