カタログスチールスタンド(ケースタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68522916 品番 PD-S-OR008
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

紙が曲がらないプラスチックケースが付いたパンフレットスタンド【組立タイプです】

用途店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。 付属品ケース/10個・キャスター/4個 材質スチール 質量(kg)7.9(1列10段) シルバー 種類1列10段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×344×1484 用紙サイズ適合:A4
注意
※ロットによって塗装の色が多少変わる場合がございますのでご了承ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする