メイン

KW-389AS/FM サイクルカバ― ファイン      LLサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522924 KW-389AS/FM サイクルカバ― ファイン      LLサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522924 KW-389AS/FM サイクルカバ― ファイン      LLサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522924 KW-389AS/FM サイクルカバ― ファイン      LLサイズ Kawasumi(川住製作所) 68522924

サイクルカバ― ファイン LLサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68522924 品番KW-389AS/FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電動アシスト車対応のサイクルカバー
センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。
ミントと黒のおしゃれなツートンカラー。

材質上部生地/ポリエステル100%(防水・はっ水)、下部生地/ポリエステル100%(はっ水) ミント/グレー サイズLL 質量(g)(約)550 対応機種軽快車 20型〜27型後子ども乗せ装着車まで、電動アシスト車 20型〜27型後子ども乗せ装着車まで 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×117
注意
※グランディア装着車には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする