ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの カタログスタンド
ジャストコーポレーションの フロア用カタログスタンド
カタログスチールスタンド(ケースタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68522925
品番
PD-S-OR009
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
紙が曲がらないプラスチックケースが付いたパンフレットスタンド【組立タイプです】
用途
店舗や展示場でのカタログ陳列に最適です。
付属品
ケース/20個・キャスター/4個
材質
スチール
質量(kg)
13.2(2列10段)
色
シルバー
種類
2列10段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×344×1484
用紙サイズ
適合:A4
注意
※ロットによって塗装の色が多少変わる場合がございますのでご了承ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません