テンキー式 ミニ電子金庫 5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68522950 品番 S-17ET-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。
デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。
ピッキングに強い鍵も付属しています。
さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。
重要書類や貴重品の管理に。

付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個 材質スチール、プラスチック 質量(kg)2.7 ブラック 使用電池単三乾電池×4本 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※本製品は防盗用金庫とは性能が異なります。防盗用金庫のような体破壊強度はありません。
※本製品に耐火性能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする