テンキー式 電子金庫 デジタル金庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68522977 品番 S-25D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

自宅での大事な書類など、どのように保管していますか?
ただ書類ボックスなどに入れているだけの方も多いはず...
そんな方には!金庫があれば心強い!
頑丈なテンキー式の電子金庫なので、大切な貴重品をしっかり保管!
もし暗証番号を忘れた場合や電池切れでも非常用鍵で開閉可能なので安全・安心です!

付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×4本、非常用鍵×2個 材質スチール、プラスチック 質量(kg)8.9 サイズM 使用電池単三乾電池×4本 寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:34.5×18.5×24.5、外寸:35×25×25
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※本製品は防盗用金庫とは性能が異なります。防盗用金庫のような体破壊強度はありません。
※本製品に耐火性能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする