高枝ガーデンポールソー用 枝切用 替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード68522986 品番GSK-210E×2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高枝ガーデンポールソー用の替刃
枝切用の替刃が2本組のお得なセット
(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025

用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎり ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
注意
※替刃のみの販売ページです。本体は付属しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする