商品画像
住友電工
住友電工の ビニールテープ
住友電工の ビニールテープ電装・ハーネス
イラックステープVZL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523134
品番
GVZL-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)
幅(mm)
19.0±1.0
色
グレー
長さ(m)
単長:30以上
規格
住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)
0.09±0.02
分類
耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)
-30 〜 105
難燃性
難燃
RoHS指令(10物質対応)
対応