曜日別特売
BDR-3HLD-601W レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68523202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDR-3HLD-601W レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68523202
BDR-3HLD-601W レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業) 68523202

レンジフード スタンダード BDRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)600消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45注文コード68523202品番BDR-3HLD-601W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。

間口(mm)600付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様電動密閉式シャッター、スロットフィルタ、ファンシークリーン質量(kg)14.0ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45総高さ(mm)600ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
関連資料:(0.26MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする