本体
Bullcon
Bullconの AV取付用品
Bullconの AVケーブル
Bullconの バックカメラ用
マジコネバックカメラ接続ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68523204
品番
AV-C62
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥10,167
販売価格(税別)
¥
9,243
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックカメラを簡単接続
用途
DC12V車専用
型式
JH3、4、JG3、4、RP-5、RP6、7、DG5
適合車種
N-WGN、N-ONE、ステップワゴンe:HEV、ステップワゴン、WR-V
年式
R4/9〜、R4/9〜、R4/6〜、R6/3〜
注意
※視点固定式はAV-C61/視点切替式はAV-C62どちらかをご選択下さい