曜日別特売
- 水性ロードライナー サンデーペイント 68523332

 

- 水性ロードライナー サンデーペイント 68523332
- 水性ロードライナー サンデーペイント 68523332

水性ロードライナー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード68523332品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。

用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6~7(※15cm幅で約37~48m)種別道路用塗料タイプ水性ライン引き塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途コンクリート、アスファルト面使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液、用具洗いは水道水です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493701
2023-07-02
用途: コンクリートの駐車場ライン。
山本酒店卸売・小売業

濃厚オレンジ色で、目立ちやすくしっかりコンクリートにも密着してくれました。

対象商品 : 68523332
2022-11-25
用途: 駐車場のライン引き
株式会社オーエンスサービス業

素人ですが塗りやすいです。乾くのも早く扱いやすいです。

対象商品 : 35493692
2019-11-10
用途: 駐車場のコンクリート舗装のライン塗装作業
その他業種

水性で扱いやすくてしっかりラインを引くことができました。ローラーはけなどの片づけもとてもスムーズでした。

対象商品 : 35493701
2017-08-10
用途: 場内のライン引きに使用しています。
山口小野田レミコン株式会社

容量がもう少し多く安価であれば最高です。ローラを使用する時を考慮して円柱でなく、角柱の容器もあればいいかも。

対象商品 : 68523341
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 35493692
2013-04-02
用途: アスファルトの上の駐車線

少し薄いので、繰り返し2~3回塗りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする