※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68523335
品番
TUZC0604BU-20
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
摩耗量:約1/3
(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
クリアタイプ
チューブ内部が視認できる透明性
材質
ポリウレタン
色
青(半透明)
長さ(m)
20(タバ巻)
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)
空気:-20〜60,水:0〜40
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気、水
外径(mm)
6
内径(mm)
4
使用真空圧力(kPa)
-101.3
RoHS指令(10物質対応)
対応