※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUZC0604N-20 TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ SMC 68523344 TUZC0604N-20 TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ SMC 68523344 TUZC0604N-20 TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ SMC 68523344

TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68523344 品番 TUZC0604N-20
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

摩耗量:約1/3
(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
クリアタイプ
チューブ内部が視認できる透明性

材質ポリウレタン 半透明(素材色) 長さ(m)20(タバ巻) 最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4 使用温度(℃)空気:-20〜60,水:0〜40 最小曲げ半径(mm)15 使用流体空気、水 外径(mm)6 内径(mm)4 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする