※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68523360
品番
TUZC0604B-100
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
摩耗量:約1/3
(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
クリアタイプ
チューブ内部が視認できる透明性
材質
ポリウレタン
色
黒(不透明)
長さ(m)
100(タバ巻)
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)
空気:-20〜60,水:0〜40
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気、水
外径(mm)
6
内径(mm)
4
使用真空圧力(kPa)
-101.3
RoHS指令(10物質対応)
対応